Nexans - MILLICABLE/2 355W 6W/m Skjult skjøt - 10127991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 6 W/m
Lengde - 60 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Millicable
EAN/GTIN
7045210048032
Elnummer
1034221
Leverandørens varenummer
10127991
Typebeskrivelse
MILLICLICK varmekabelsystem 60 W/m2 for parkett-/laminatgulv
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
6 W/m
Lengde:
60 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Uten
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
4,3 mm
Høyde:
4 mm
Bredde:
4 mm
Farge:
Svart


