Nexans - MILLIMAT 100W/m² 200W 2,0 m² - 10143277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 200...200 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210054521
Elnummer
1008163
Leverandørens varenummer
10143277
Typebeskrivelse
MILLIMAT/100 200W 2,0 m²
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
200...200 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
2 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
10 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
4000 mm
Tykkelse:
4,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag.