Nexans - MILLIMAT 100W/m² HS 1000W 10,0 m² - 10167649

Nexans
KopierKopier
Nexans - MILLIMAT 100W/m² HS 1000W 10,0 m²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Tilkoblingsspenning - 230...230 V

  • Elementeffekt - 1000...1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210055979

Elnummer

1036510

Leverandørens varenummer

10167649

Typebeskrivelse

MILLIMAT toleder varmekabelmatte 100W/m2 for lavtbyggende gulv

Modell / utførelse:

Varmekabel

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Elementeffekt:

1000...1000 W

Effekt:

100 W/m²

Overflate:

10

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

10 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

20000 mm

Tykkelse:

4,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Bruksområder: MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfi berforsterket plastnett. MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd Ytre kappe: Blå PVC Nett: Selvklebende, glassfi berforsterket plastnett Total tykkelse: 4,5 mm Tekniske data: Flateeffekt: 100 eller 150 W/m2 Leveres i effektstørrelser: 100 W/m2, 100 til 1200 W Bredde: 50 cm Motstandstoleranse: - 5/+10 % Nominell driftsspenning: 230 V Lengde kald tilleder: 2,5 m NYHET! Skjult skjøt. Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1200 W leveres med skjult (integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.