Nexans - MILLIMAT 100W/m² HS 400W 4,0 m² - 10167644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 400...400 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210055924
Elnummer
1036504
Leverandørens varenummer
10167644
Typebeskrivelse
MILLIMAT toleder varmekabelmatte 100W/m2 for lavtbyggende gulv
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
400...400 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
4 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
10 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
8000 mm
Tykkelse:
4,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


