Nexans - Millimat/150 1500W 10m² (HS)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 1500...1500 W
Effekt - 150 W/m²
Overflate - 10 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210060300
Elnummer
1008167
Leverandørens varenummer
10193654
Typebeskrivelse
MILLIMAT toleder varmekabelmatte 150W/m2 for lavtbyggende gulv
Modell / utførelse
Varmekabel
Festemetode
Limt
Elementeffekt
1500...1500 W
Effekt
150 W/m²
Overflate
10 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Ja
Tilkoblingsspenning
230...230 V
Effekt per meter
15 W/m
Antall kaldledere
1
Lengde på kaldledere
2500 mm
Egnet for våtrom
Ja
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
20000 mm
Bredde
500 mm
Tykkelse
4,5 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
Bruksområder: MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfi berforsterket plastnett. MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd Ytre kappe: Blå PVC Nett: Selvklebende, glassfi berforsterket plastnett Total tykkelse: 4,5 mm Tekniske data: Flateeffekt: 150 W/m2 Leveres i effektstørrelser: 150 W/m2, 150 til 1800 W Bredde: 50 cm Motstandstoleranse: - 5/+10 % Nominell driftsspenning: 230 V Lengde kald tilleder: 2,5 m NYHET! Skjult skjøt. Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1200 W leveres med skjult (integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.