Nexans - MILLIMAT 150W/m² HS 750W 5,0 m² - 10167658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 750...750 W
Effekt - 150 W/m²
Overflate - 5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210056044
Elnummer
1036527
Leverandørens varenummer
10167658
Typebeskrivelse
MILLIMAT toleder varmekabelmatte 150W/m2 for lavtbyggende gulv
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
750...750 W
Effekt:
150 W/m²
Overflate:
5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
15 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
10000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei