Utgått

Nexans - Modular kabel 4x0,14 ,hv - 10021518

Nexans
KopierKopier
Nexans - Modular kabel  4x0,14 ,hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210005813

Elnummer

1099741

Leverandørens varenummer

10021518

Typebeskrivelse

Modulær flatkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,14 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Ledermerkning:

Farge

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Flatkabel med PVC leder og yterkappe