Nexans - Modular kabel 6x0,14 ,sv - 10021537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 6
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210006001
Elnummer
1099743
Leverandørens varenummer
10021537
Typebeskrivelse
Modulær flatkabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,14 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
6
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei


