Nexans - Modular kabel 8x0,14 ,sv - 10021519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210005820
Elnummer
1099744
Leverandørens varenummer
10021519
Typebeskrivelse
Modulær flatkabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,14 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Ledermerkning:
Farge
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei


