Utgått

Nexans - MPRXCX 0.6/1(1.2) kV 37x1.5 - 10164606

Nexans
KopierKopier
Nexans - MPRXCX 0.6/1(1.2) kV 37x1.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 37

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

  • Ledermateriale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

MPRXC

EAN/GTIN

3427650091924

Elnummer

1042314

Leverandørens varenummer

10164606

Typebeskrivelse

1042314

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

37

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Sifre

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

nei

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Konsentrisk leder:

Kobber

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

25,75 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

MPRXCX® 0.6/1 kV armoured power and control cables are used for wiring fixed
installations where enhanced mechanical protection and electrical screening is required. The highly flexible MPRXCX® FLEXISHIP® range is recommended for installations and connections in narrow spaces where an optimal bending radius is required