Nexans - MPRXCX FLEXISHIP EMC 1,8/3kV - 10239406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4020704025822
Elnummer
1042057
Leverandørens varenummer
10239406
Typebeskrivelse
1042057
Nominelt ledertverrsnitt:
150 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
nei
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Konsentrisk leder:
Kobber
Farge på ytre kappe:
Rød
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
56,5 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Merkespenning U:
1 kV
Kablene kommer i to hoved varianter:
- 3 leder + symmetriske jordledere 3 stk. + skjerm
- 3 leder + skjerm (uten gul/grønn jordleder)
Kabelen kommer med klasse 5 mangetrådet leder, som gir god fleksibilitet.
MPRXCX® FLEXISHIP® EMC 1.8/3 (3.6) kV har en forsterket leder isolasjon slik at den bedre takler periodiske toppspenninger opp til 3 kV.
Kabelen er i henhold til SOLAS krav. (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974).


