Nexans - N-COMFORT TD termostat - 10545713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 5...35 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
N-Comfort
EAN/GTIN
7045210123203
Elnummer
5400107
Leverandørens varenummer
10545713
Typebeskrivelse
5400107
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
5...35 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...50 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
86 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
86 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W
Den kan konfigureres til å styre romtemperaturen ved hjelp av den innebygde temperaturføleren, eller til å kontrollere gulvtemperaturen gjennom den eksterne (gulv) sensoren. Gulvsensoren kan også brukes til å begrense temperaturen i gulvet, mens romtemperaturen styres av den interne sensoren (kombinert modus). Termostaten kan konfigureres til å bruke både NTC10K og NTC100K gulvfølerelementer, og kan dermed også gi mulighet for utskifting av defekte eller ødelagte termostater fra andre produsenter, uten at det er nødvendig å bytte ut sensorkabelen.
Termostaten leveres med to forskjellige kapslinger, slik at den er kompatibel med Elko PLUS (polarhvit) og Schneider Exxact (hvit) rammer.


