Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nexans - N-COMFORT TR Termostat 16A NTC - 10265863

Nexans
KopierKopier
Nexans - N-COMFORT TR Termostat 16A NTC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210081084

Elnummer

5400105

Leverandørens varenummer

10265863

Typebeskrivelse

5400105

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...55 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

P

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

81,5 mm

Bredde:

81,5 mm

Dybde:

30,4 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

5 W

N-COMFORT TR er en enkel men allsidig termostat/regulator for bruk med Nexans varmekabler. Den er kompatibel med ELKO Plus (polarhvit) og Schneider Exxact (hvit) rammer.

Termostaten har en topolt mekanisk av/på bryter og en dreieskive for temperaturinnstilling på forsiden. Minimums- og maksimumstemperatur kan settes innenfor termostatens driftstemperaturområde
N-COMFORT TR har (innebygd) romføler og leveres med en ekstern føler. Den kan konfigureres i 3 ulike driftsmodi: 1) Styring av romtemperatur ved bruk av den innebygde føleren (ingen ekstern føler brukes), 2) styring av gulvtemperatur ved bruk av ekstern føler i gulvet eller 3) styring av romtemperatur ved bruk av den innebygde føleren med temperaturbegrensningsfunksjon ved hjelp av gulvføler.

I tillegg kan den konfigureres til å fungere som en effektregulator. Satt opp på denne måten vil temperaturbegrensningsfunksjonen ikke fungere.

Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien