Nexans - N-LINE PN 3G2,5 16-250 TR - 10545808

Nexans
KopierKopier
Nexans - N-LINE PN 3G2,5 16-250 TR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 12 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Hvit

  • Antall enleder ledninger - 3

Emballasje og betingelser

  • 250 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210067002

Elnummer

1060643

Leverandørens varenummer

10545808

Typebeskrivelse

N-line ferdigtrukket rør

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

12 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Hvit

Antall enleder ledninger:

3

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Nominellt ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:

Middels (klasse 3, 750 N)

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

nei

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...70 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s3

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a3

N-LINE® er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredsstiller alle krav i NEK 400 tilelektroinstallasjoner i Norge. Rørene består av hvit polypropylen (PP). De har en grundig gjennomtenkt korrugeringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. PP har meget gode kulde egenskaper, og rørene tåler å bli installert helt ned mot -25 o C. NB! Vær oppmerksom på at kabelproduktene inne i rørene kan ha varierende minimum installasjonstemperatur. Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386.