Nexans - N-LINE PR 2x2,5 20-50 - 10211563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 17 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Hvit
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210065619
Elnummer
1051918
Leverandørens varenummer
10211563
Typebeskrivelse
N-line ferdigtrukket rør
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
17 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Hvit
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3, 750 N)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
1
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Med meterindikasjon:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Et Nexans-produkt
Oppdag Nexans-serien


