Utgått

Nexans - N-LINE® Kat6 2x U/UTP 4 par 2 N-LINE® Kat6 2x U/UTP 4 par 2 - 10251095

Nexans
KopierKopier
Nexans - N-LINE® Kat6 2x U/UTP 4 par 2 N-LINE® Kat6 2x U/UTP 4 par 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Hvit

  • Antall enleder ledninger - 0

  • Med trekketråd - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210076103

Elnummer

1087784

Leverandørens varenummer

10251095

Typebeskrivelse

1087784

Halogenfri:

nei

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Hvit

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Materiale:

Polyolefin

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

nei

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

2

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

N-LINE® er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredsstiller alle krav i NEK 400 til elektroinstallasjoner i Norge. Rørene består av hvit polypropylen (PP). De har en grundig gjennomtenkt korrugeringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. PP har meget gode kulde egenskaper, og rørene tåler å bli installert helt ned mot -25 o C. NB! Vær oppmerksom på at kabelproduktene inne i rørene kan ha varierende minimum installasjonstemperatur. Rørene er selvslukkende og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC61386.