Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - G4-657A2 GAGL Ultimate 1,7 mm - 10550486

Nexans
KopierKopier
Nexans - G4-657A2 GAGL Ultimate 1,7 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000115231

Elnummer

1082107

Leverandørens varenummer

10550486

Typebeskrivelse

1082107

Antall fibre:

4

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

4

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Blå

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Kabelbredde ca.:

1,7 mm

Kabelhøyde ca.:

1,7 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

1,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

3,5 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,25 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

6 kg/km

Pakningsinnhold:

0 m

GAGL Ultimate er en mikrokabel som er beregnet på å installeres med bruk av blåseteknikk i mikrorør. Fiberoptisk blåsekabel for inne- og utebruk. 2 til 4 fiber ligger i en kompakt enhet av akrylat (CFU). Som strekkavlastingselement anvendes aramidgarn samt mantel med blå halogenfri polyetylen. GAGL Ultimate er langsgående vanntett med svellemateriale under mantelen. Kabelen er optimalisert for blåsing i mikrorør med innerdiameter fra 3,5 mm.