Nexans - ODD Fasadeskjøteboks m/ 2 kassetter med maks skjøtekapasitet 48 fiber m/4 kassetter - 10199494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FIBERTILHEIMEN (FTTH)
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3444360155715
Elnummer
6952233
Leverandørens varenummer
10199494
Typebeskrivelse
6952233
Egnet for antall fibre:
48
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Adskilte kammer:
nei
ODD Fasadeskjøteboks er godt egnet for utbygging av FTTH nettverk både innendørs og utendørs. Boksen kan monteres direkte på vegg, i skap eller i stolpe. Skjøteboksen kan brukes til avgrening og har god plass til kveiling av rør samt kapasitet på opptil 16 abonnentkabler med sikker strekkavlastning for alle kabler. Boksen har skjøtekapasitet på 48 fiber med 4 kassetter. Hver kassett tar12 skjøter og 1 splitter på 1/8. Boksen kan låses med trekantnøkkel og har IP grad 54


