Nexans - Pakningssett Verthor
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 24
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP42
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360129945
Elnummer
6950859
Leverandørens varenummer
10179110
Typebeskrivelse
6950859
Egnet for antall fibre
24
Type kopling
Sveiseskjøt
Materiale
Plast
Låsbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP42
Adskilte kammer
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Pakningsett for VertHor skjøteboks