Nexans - Patchepanel 24 Snap-in BK - 10557800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5415044565722
Elnummer
6903770
Leverandørens varenummer
10557800
Typebeskrivelse
6903770
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
43,7 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
180 mm
Snap-In paneler har et Clip-On system for å sikre kontakten i panelet og for å gi en enkel metode for jording av skjermede kontakter. Tilkobling av panelet til jord oppnås med Auto-Connect funksjon som fjerner behovet for individuelle jordingstilkoplinger.
De skyvbare panelene er designet for standard 19” skap med høyde på 1U.


