Nexans - Patchepanel 24 Snap-in Skuf WH - 10230831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210036855
Elnummer
6950841
Leverandørens varenummer
10230831
Typebeskrivelse
LANmark 19" patchpanel og bokser Nexans Cabling solutions
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
43,7 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
180 mm


