Nexans - Påveggboks f/45x45 sentralpl. - 10034001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210036695
Elnummer
6903794
Leverandørens varenummer
10034001
Typebeskrivelse
LANmark arbeidsplasuttaks for Snap -in.
Anvendelse:
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Basiselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
82 mm
Enhet dybde:
50 mm