Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nexans - PFSK 440V 4x0,22 EP 200m - 1050701

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSK 440V 4x0,22 EP 200m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 200 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210139105

Elnummer

1050701

Leverandørens varenummer

1050701

Typebeskrivelse

1050701

PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (16/0,2 mm) 0,50mm², PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 6