Nexans - PFSK 440V 4x0,5 EP 100m - 1050706

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSK 440V 4x0,5 EP 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138450

Elnummer

1050706

Leverandørens varenummer

1050706

Typebeskrivelse

1050706

PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (16/0,2 mm) 0,50mm², PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 9