Nexans - PFSK 440V 6x0,5 EP 75m - 1050714

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSK 440V 6x0,5 EP 75m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 75 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138535

Elnummer

1050714

Leverandørens varenummer

1050714

Typebeskrivelse

1050714

PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (16/0,2 mm) 0,50mm², PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 5