Utgått

Nexans - PFSK 440V 8X0,22 500m - 10172157

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSK 440V 8X0,22 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

PFSK

EAN/GTIN

7045210056136

Elnummer

1060474

Leverandørens varenummer

10172157

Typebeskrivelse

D8x0,22 PFSK 440V 500m

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,22 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Ledermotstand ved 20 °C:

92 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

35,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...50 °C

Merkespenning U0:

250 V

Merkespenning U:

440 V

Lederform:

Rund

Vekt:

68 kg/km

PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (7/0,2 mm) 0,22mm², PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 4