Nexans - PN 750V 16 Gul/Grønn 100m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Uten
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210017120
Elnummer
1066628
Leverandørens varenummer
10022649
Typebeskrivelse
PN 750V 16 Gul/Grønn 100m
Nominelt ledertverrsnitt
16 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Uten
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
5 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Identifisering/Fargekoding
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Grønn-gul
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Andre
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Ytterdiameter omtrentlig
7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
21 mm
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Bruksområde: Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.3, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Blyfri PVC Farger: Sort, grå, blå, gul/grønn, brun Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C