Nexans - PN EASY (IX) JETSET 750V 3G1, - 1050731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
150 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7045210138641
Elnummer
1050731
Leverandørens varenummer
1050731
Typebeskrivelse
1050731
HFFR isolert flertrådet kobberledning. Bruksområde: PN EASY (IX)-ledere til inntrekking i rør for skjult opplegg. Lederne er spolet parallelt i vår nye smartforpakning EASYpack. PN EASY JetSet er enklere og raskere å installere enn tre ordinære PN EASY-ledere. PN EASY JetSet har de samme gode installasjons- og avmantlingsegenskapene som PN Jetline. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.3, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri og halogenfri. Lederfarger: 3-leder: Blå – brun – gul/grønn 4-leder: Blå – brun – Sort – gul/grønn Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C