Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Ny til lager!

Nexans - PN EASY (IX) JETSET 750V 3G2, - 1050732

Nexans
KopierKopier
Nexans - PN EASY (IX) JETSET 750V 3G2,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138658

Elnummer

1050732

Leverandørens varenummer

1050732

Typebeskrivelse

1050732

HFFR isolert flertrådet kobberledning. Bruksområde: PN EASY (IX)-ledere til inntrekking i rør for skjult opplegg. Lederne er spolet parallelt i vår nye smartforpakning EASYpack. PN EASY JetSet er enklere og raskere å installere enn tre ordinære PN EASY-ledere. PN EASY JetSet har de samme gode installasjons- og avmantlingsegenskapene som PN Jetline. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.3, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri og halogenfri. Lederfarger: 3-leder: Blå – brun – gul/grønn 4-leder: Blå – brun – Sort – gul/grønn Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C