Ny til lager!

Nexans - PR 500V 2x1,5/1,5 EP 100 - 1050710

Nexans
KopierKopier
Nexans - PR 500V 2x1,5/1,5 EP 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138498

Elnummer

1050710

Leverandørens varenummer

1050710

Typebeskrivelse

1050710

Bruksområde: Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs. Blir levert i vår nye smartforpakning EASYpack. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fyllkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C