Nexans - PR 500V 3x2,5/2,5 EP 50m - 1050713

Nexans
KopierKopier
Nexans - PR 500V 3x2,5/2,5 EP 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138528

Elnummer

1050713

Leverandørens varenummer

1050713

Typebeskrivelse

1050713

Bruksområde: Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs.Blir levert i vår nye smartforpakning EASYpack. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fyllkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C