Nexans - PUREAX 12G2,5mm2 H07BQ-F - 10243107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 12
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210075687
Elnummer
1007862
Leverandørens varenummer
10243107
Typebeskrivelse
1007862
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
12
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Merkespenning U0:
450 V
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
20,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
750 V


