Nexans - PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210053340
Elnummer
1007894
Leverandørens varenummer
10145235
Typebeskrivelse
PUREAX 750V PUR-kabel H07BQ-F
Ledermateriale
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt
10 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
4
Materiale i ytre kappe
PUR (Polyuretan)
Leder overflate
Blank
Skjerm over snodde ledere
Uten
Konfigurasjon snodde ledere
Nei
Kabelskjerming
Uten
Lederisolasjon
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon
Gummi (EPR)
Ledermerkning
Farge
Med jordleder
Ja
Tilleggsledning
Nei
Støtteelement
Uten
Farge på ytre kappe
Oransje
Skjerm
Nei
Kabel geometri
Rund
Beskyttelsesbarriere
Uten
Torsjonsbeskyttelse
Nei
Armering
Uten
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
19,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
159,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
119,4 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-40...90 °C
Merkespenning U0
450 V
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Vekt
697 kg/km
Kabel for de TØFFE MILJØER. Pureax 450/750V er meget fleksibel selv ved lave temperaturer. Stor strekkstyrke, bestandig mot mineralske oljer, bensin, fett og vann. Pureax er meget vær- og UV bestandig. Lettere og tynnere enn standard gummikabel. Konstruksjon Leder Mangetrådet, kobber klasse 5 Lederdimensjon 0,75mm2 – 16mm2 Lederisolasjon EPR Ytterkappe Polyuretan Kappefarge Orange Halogener Tilnærmet 0 Elektriske egenskaper Normert spenning i 3-fasesystemer Uo/U 450/ 750 V Bruksegenskaper Driftstemperatur fleksibel bruk -30…+ 80 °C Driftstemperatur fast installasjon -40…+ 90 °C Maks. tillatt ledertemperatur 90 °C Motstand mot vibrasjon Høy