Nexans - PUREAX 7G4mm2 H07BQ-F - 10243109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210075700
Elnummer
1007864
Leverandørens varenummer
10243109
Typebeskrivelse
1007864
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Merkespenning U0:
450 V
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
17,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
750 V


