Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nexans - PVXP 250V 2x1/1 Q-reel 100m - 10082251

Nexans
KopierKopier
Nexans - PVXP 250V 2x1/1 Q-reel 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,79 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 150 V

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210032833

Elnummer

1060640

Leverandørens varenummer

10082251

Typebeskrivelse

PVXP Brannalarm kabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,79 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

150 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

6,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

10...40 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

20 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

250 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Antall tråder:

1

Diameter ledning:

1 mm

Installasjonskabel men usedvanlige installasjonsegenskaper p.g.a. limt ytterkappe, for fast installasjon innendørs og utendørs. Kostruksjon: Blyfri PVC ledersolasjon, Aluminiumsskjerm med jordleder og hvit Blyfri PVC ytre kappe..