Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - RG213 U Koaks 50 Ohm - 10021678

Nexans
KopierKopier
Nexans - RG213 U Koaks 50 Ohm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 2,2 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet

  • Diameter ytre leder - 7,24 mm

  • Antall skjermlag - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210007411

Elnummer

1099411

Leverandørens varenummer

10021678

Typebeskrivelse

1099411

Diameter indre leder:

2,2 mm

Indreleder-klasse:

Kl.2 = flertrådet

Diameter ytre leder:

7,24 mm

Antall skjermlag:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

50 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Blank

Lederform ytre leder:

Fletting

Dielektrisk:

Full-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

10,3 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

50 Ohm Koaksialkabel for data og mobilsystemer