Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500-(X)CH JZ 4G1,5 - 10119204

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210043297

Elnummer

1008039

Leverandørens varenummer

10119204

Typebeskrivelse

Rheyflex (X)CH 500V Skjermet industrikabel LSZH

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...60 °C

Merkespenning U:

500 V

Rheyflex® -XCH. HFFR Al-folie og Cu-flettet skjermet kabel spesielt konstruert for overføring av signaler uten påvirkning fra eksterne elektriske støykilder. Dette gjør kabelen spesielt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner mm. i industrielle miljøer samt i andre anleggstyper hvor det er viktig med støyskjerming og meget god EMI beskyttelse. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, dog ikke utendørs uten beskyttelse. Standarder: VDE Reg. Nr. 250 part 405, IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 61034.1 Konstruksjon Leder Mangetrådet, kobber klasse 5 Lederdimensjon 0,75mm2 - 50mm2 Lederisolasjon Kryssbundet Polyetylen (XLPE) Skjerm Fortinnet kobberfletting Ytterkappe HFFR (polyolefin) Kappefarge Grå Elektriske egenskaper Normert spenning i 3-fasesystemer Uo/U 300 / 500 V Testspenning 2 kV Isolasjonsmotstand 50 M?/km Mekaniske egenskaper Motstandevne for støt etter EN 187 000 6 J Bruksegenskaper Driftstemperatur fast installasjon -35… +70°C Bøyeradius fast installasjon 6 (xD) Driftstemperatur fleksibel installasjon -15 …+70°C Bøyeradius fleksibel installasjon 10 (xD) Min. installasjonstemperatur -5°C Maks. tillatt ledertemperatur 70°C Motstand mot vibrasjon Høy Ledermerking Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere Type JB= G/G jordleder og fargede ledere