Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500V -XH- JZ 18G0,75 - 10119228

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Rheyflex

EAN/GTIN

7045210043532

Elnummer

1007956

Leverandørens varenummer

10119228

Typebeskrivelse

Rheyflex (X)H 500V Uskjermet industri signalkabel LSZH

Rheyflex® 500 -XH. HFFR er en fleksibel styre- og tilkoblingskabel i elektronikk samt i IT applikasjoner for måling, kontroll og reguleringssystemer mm. i industrielle miljøer. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, dog ikke utendørs uten beskyttelse. Standarder: VDE Reg. Nr. 250 part 405, IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 61034.1 Konstruksjon Leder Mangetrådet, kobber klasse 5 Lederdimensjon 0,75mm2 - 50mm2 Lederisolasjon Kryssbundet Polyetylen (XLPE) Ytterkappe HFFR (polyolefin) Kappefarge Grå Elektriske egenskaper Normert spenning i 3-fasesystemer Uo/U 300 / 500 V Testspenning 2 kV Isolasjonsmotstand 50 M?/km Mekaniske egenskaper Motstandevne for støt etter EN 187 000 6 J Bruksegenskaper Driftstemperatur fast installasjon -35… +70°C Bøyeradius fast installasjon 6 (xD) Driftstemperatur fleksibel installasjon -15 …+70°C Bøyeradius fleksibel installasjon 10 (xD) Min. installasjonstemperatur -5°C Maks. tillatt ledertemperatur 70°C Motstand mot vibrasjon Høy Ledermerking Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere Type JB= G/G jordleder og fargede ledere