Nexans - RHEYFLEX® 500V -XH- OZ 2X0,75 - 10119264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210043891
Elnummer
1007950
Leverandørens varenummer
10119264
Typebeskrivelse
Rheyflex (X)H 500V Uskjermet industri signalkabel LSZH
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabelskjerming:
Uten
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,3 mm
Merkespenning U:
500 V


