Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500-(X)CH JZ 12G0,75 - 10119184

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 12

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Rheyflex

EAN/GTIN

7045210043204

Elnummer

1008030

Leverandørens varenummer

10119184

Typebeskrivelse

Rheyflex (X)H 500V Skjermet industri signalkabel LSZH

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

12

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

9,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...60 °C

Merkespenning U:

500 V

Fleksibel skjermet styre og tilkoblingskabel med transparant kappe fortinnet med en indre kappe og gode mekaniske egenskaper spesielt konstruert for overføring av signaler med god reduksjon av påvirkning fra eksterne elektriske støykilder(EMI). Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, dog ikke utendørs uten beskyttelse Halogenfr polyofin lederisolasjon og Halogenfri polymer yterkappe.