Nexans - RHEYFLEX® 500-(X)CH JZ 3G2,5 - 10119191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Rheyflex
EAN/GTIN
7045210043266
Elnummer
1008043
Leverandørens varenummer
10119191
Typebeskrivelse
Rheyflex (X)CH 500V Skjermet industrikabel LSZH
Rheyflex® -XCH. HFFR Al-folie og Cu-flettet skjermet kabel spesielt konstruert for overføring av signaler uten påvirkning fra eksterne elektriske støykilder. Dette gjør kabelen spesielt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner mm. i industrielle miljøer samt i andre anleggstyper hvor det er viktig med støyskjerming og meget god EMI beskyttelse. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, dog ikke utendørs uten beskyttelse. Standarder: VDE Reg. Nr. 250 part 405, IEC 60332.1, IEC 60754.1, IEC 61034.1 Konstruksjon Leder Mangetrådet, kobber klasse 5 Lederdimensjon 0,75mm2 - 50mm2 Lederisolasjon Kryssbundet Polyetylen (XLPE) Skjerm Fortinnet kobberfletting Ytterkappe HFFR (polyolefin) Kappefarge Grå Elektriske egenskaper Normert spenning i 3-fasesystemer Uo/U 300 / 500 V Testspenning 2 kV Isolasjonsmotstand 50 M?/km Mekaniske egenskaper Motstandevne for støt etter EN 187 000 6 J Bruksegenskaper Driftstemperatur fast installasjon -35… +70°C Bøyeradius fast installasjon 6 (xD) Driftstemperatur fleksibel installasjon -15 …+70°C Bøyeradius fleksibel installasjon 10 (xD) Min. installasjonstemperatur -5°C Maks. tillatt ledertemperatur 70°C Motstand mot vibrasjon Høy Ledermerking Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere Type JB= G/G jordleder og fargede ledere


