Nexans - RHEYFLEX® 500-(X)CH JZ 5G0,75 - 10119213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Rheyflex
EAN/GTIN
7045210043389
Elnummer
1008028
Leverandørens varenummer
10119213
Typebeskrivelse
Rheyflex (X)H 500V Skjermet industri signalkabel LSZH
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...60 °C
Merkespenning U:
500 V


