Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500V -CY- JZ 4G4 - 10005284

Nexans
KopierKopier
Nexans - RHEYFLEX® 500V -CY- JZ 4G4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4020704819605

Elnummer

1099959

Leverandørens varenummer

10005284

Typebeskrivelse

1099959

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Merkespenning U0:

300 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

5...70 °C

Merkespenning U:

500 V

RHEYFLEX® 500V -CY- Er en fleksibel og flammehemmende kabel, med skjerm av aluminiumsfolie og fortinnet kobber.
Kabelen er konstruert for overføring av signal, uten at kabelen påvirker omgivelsene eller blir påvirket av eksterne elektriske støykilder og/eller utstyr, kablene meget god på EMC beskyttelse mot analog og digitale signaler. Dette gjør kabelen spesielt godt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner og utstyr.
RHEYFLEX® 500V -CY- Egner seg i industrielle miljøer samt i andre anleggstyper hvor det er viktig med støyskjerming og meget gode EMC egenskaper. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, men anbefales ikke å ligges neddynket i vann. Ved forlegging utendørs anbefales det at kabelen har mekanisk beskyttelse.

Brannbegrensende: IEC 60332-1
Isolasjon: PVC compound type YI 2
Ytre kappe: PVC compound type YM 2
Kappefarge: Grå
Blyfri: Ja
Min. dynamisk bøye forhold under bruk: 20(xD)
Statisk driftstemperatur område: -40 .. 70°C
Dynamisk driftstemperatur område: -15 .. 70°C
Motstandsdyktig mot Ozon: Ja
RoHS-godkjent: Ja
Silikonfri: Ja
Min. statisk bøye forhold under bruk:10(xD)

Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere
Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere
Type JB= G/G jordleder og fargede ledere