Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500V -H- JZ 3G0,75 - 10543071

Nexans
KopierKopier
Nexans - RHEYFLEX® 500V -H- JZ 3G0,75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210122275

Elnummer

1092506

Leverandørens varenummer

10543071

Typebeskrivelse

RHEYFLEX® 500V -H- JZ 3G0,75

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...70 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

53 kg/km

RHEYFLEX® 500 V -H- er en fleksibel, halogenfri, flammehemmet og dobbeltisolert kabel, primært konstruert for overføring av signaler. Egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer tilknyttet maskiner og utstyr. Samt for industri og produksjonslinjer hvor det er nødvendig med fleksibel kabel. Kabelen tåler (fri) bevegelse, men er ikke beregnet for applikasjoner med tvungen føring og repeterende gjentagelse.



Tverrsnitt fra 10 mm² og større er tiltenkt brukt som forsyningskabel i fast installasjon, eller for verktøy i produksjonslinjer.

RHEYFLEX® 500 V -H- kan benyttes i tørre og fuktige rom, men anbefales ikke neddykket i vann. Kabelen har UV resistent ytre kappe, og kan installeres utendørs, men ikke anbefalt nedgravd i bakken. Ikke egnet for applikasjoner med torsjonskrefter (vridning).



KONSTRUKSJON
Leder
Rent kobber mangetrådet, IEC 60228; DIN VDE 0295, Klasse 5

Isolasjon
Halogenfritt compound, Type TS EN 50290-2-26

Isolasjonsfarge
TS EN 50334, DIN VDE 0293. Sort isolasjon med hvit nummermerking

Ytrekappe
Halogenfritt compound, Type TS EN 50290-2-27

Identifikasjon
I henhold til DIN VDE 0293:1990-01
JZ: sort, hvit nummerering med gul/grønn leder
OZ: sort, hvit nummerering uten gul/grønn leder
JB: fargede ledere I henhold til HD 308 S2