Nexans - RHEYFLEX® 500V -H- JZ 4G0,75 - 10543072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
Produktserie
Rheyflex
EAN/GTIN
7045210122282
Elnummer
1092507
Leverandørens varenummer
10543072
Typebeskrivelse
RHEYFLEX® 500V -H- JZ 4G0,75
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Armering:
Uten
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...70 °C
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
56 kg/km
Tverrsnitt fra 10 mm² og større er tiltenkt brukt som forsyningskabel i fast installasjon, eller for verktøy i produksjonslinjer.
RHEYFLEX® 500 V -H- kan benyttes i tørre og fuktige rom, men anbefales ikke neddykket i vann. Kabelen har UV resistent ytre kappe, og kan installeres utendørs, men ikke anbefalt nedgravd i bakken. Ikke egnet for applikasjoner med torsjonskrefter (vridning).
KONSTRUKSJON
Leder
Rent kobber mangetrådet, IEC 60228; DIN VDE 0295, Klasse 5
Isolasjon
Halogenfritt compound, Type TS EN 50290-2-26
Isolasjonsfarge
TS EN 50334, DIN VDE 0293. Sort isolasjon med hvit nummermerking
Ytrekappe
Halogenfritt compound, Type TS EN 50290-2-27
Identifikasjon
I henhold til DIN VDE 0293:1990-01
JZ: sort, hvit nummerering med gul/grønn leder
OZ: sort, hvit nummerering uten gul/grønn leder
JB: fargede ledere I henhold til HD 308 S2


