Utgått

Nexans - RHEYFLEX® POWER EMC HFFR 0,6/1 kV 3X150 + 3X25 - 10205780

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 6

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4020704014048

Elnummer

1007612

Leverandørens varenummer

10205780

Typebeskrivelse

Rheyflex 2XSLSTCH-J 1kV Skjermet industrikabel PVC

Nominelt ledertverrsnitt:

150 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

6

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Konsentrisk leder:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

53 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-15...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

Rheyflex® EMC 2XSLSTCY-J 0,6/1 kV Halogenfri og flammehemmende ytterkappe. Al-folie og Cu-flettet skjermet kabel spesielt konstruert for overføring av signaler, uten påvirkning fra eksterne ytre elektriske støykilder. Dette gjør kabelen spesielt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner mm. i industrielle miljøer samt i andre anleggstyper hvor det er viktig med støyskjerming og meget god EMI beskyttelse. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, dog ikke utendørs uten beskyttelse. Standarder: VDE Reg. Nr. 7690, IEC 60332.1 Konstruksjon Leder Mangetrådet, kobber klasse 5 Lederdimensjon 1,5mm2 - 300mm2 Lederisolasjon Tverrbundet polyetylen Skjerm AL belagt tape/fortinnet kobberfletting Ytterkappe Polyvinylklorid - PVC Kappefarge Sort Elektriske egenskaper Normert spenning i 3-fasesystemer Uo/U 600/1kV Testspenning 4 kV Isolasjonsmotstand 50 MOhm/km Mekaniske egenskaper Motstandevne for støt etter EN 187 000 6 J Bruksegenskaper Driftstemperatur fast installasjon -35… +90°C Bøyediameter fast installasjon 10 (xD) Driftstemperatur fleksibel installasjon -5 …+60 °C Bøyediameter fleksibel installasjon 20 (xD) Min. installasjonstemperatur -5 °C Maks. tillatt ledertemperatur 90 °C Motstand mot vibrasjon: Høy Ledermerking: G/G jordleder og fargede ledere