Nexans - RK 90 750V 1,5 Oransje Snelle 200m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Uten
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
200 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000014831
Elnummer
1037349
Leverandørens varenummer
10261595
Typebeskrivelse
RK 90 750V 1,5 Orange
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Uten
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
1,6 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Identifisering/Fargekoding
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Oransje
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Oransje
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Ytterdiameter omtrentlig
3 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...40 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
9 mm
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
PVC isolert mangetrådet kobberledning. Bruksområde: Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hensiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks. ved tavlebygging. Konstruksjon og test standard: 50525-2-31, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC, Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C