Nexans - Sammenkob. f/Quick Mount III Sammenkob. f/Quick Mount III - 10086021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt tilkoblingskabel - 0 mm²
Antall poler - 0
Monteringsmetode - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036978
Elnummer
6903728
Leverandørens varenummer
10086021
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Nominelt tverrsnitt tilkoblingskabel:
0 mm²
Antall poler:
0
Monteringsmetode:
Horisontal
Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions


