Nexans - Sidevegg f/Quick Mount 80x80 - 10028952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036480
Elnummer
6950822
Leverandørens varenummer
10028952
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
2062 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
2062 mm
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
9002
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
42
Med lås:
nei


