Nexans - Signal/jordings sett Signal/jordings sett - 10015689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Kobber
Bredde - 50 mm
Høyde - 10 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036503
Elnummer
6903965
Leverandørens varenummer
10015689
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Kobber
Bredde:
50 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
50 mm
Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions


